Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400
Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-TX/6KT/XZN-31TLG Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-TX/6KT/XZN-31TLG Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-TX/6KT/XZN-31TLG
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf https://www.wuerth.de anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/B6Vo8hrh06o

Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-TX/6KT/XZN-31TLG - 1
Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-TX/6KT/XZN-31TLG - 2
Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment - STESHSL-SORT-1/2ZO-TX/6KT/XZN-31TLG - 3

Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment

STESHSL-SORT-1/2ZO-TX/6KT/XZN-31TLG

Art.-Nr. 096513 310

EAN 4049557581606

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment

Art.-Nr. 096513 310
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
Kurze und lange Einsätze für Innensechskannt, TX und Vielzahn, ZEBRA®-Werkzeug in Profiqualität

Spezielles, 31-teiliges Sortiment für den Kfz- und Cargobereich in der robusten Metallkassette


  • Dieses Sortiment ist die ideale Spezialausstattung für die Werkstatt und den mobilen Einsatz

  • Die stabile Metallkassette mit Griff und Clip-Verschluss hat eine fast unverwüstliche Hartschaumeinlage mit Klemmeffekt

  • Die wertvollen Werkzeuge bleiben auch beim Transport sicher in ihrem Platz

  • Sie erkennen auf einem Blick fehlende Werkzeuge


Kraftvoll und effizient Verschrauben


  • Komplettes 1/2-Zoll-Sortiment mit kurzen und langen Steckschlüsseleinsätzen.

  • Alle gängigen Einsätze für Innensechskannt, TX und Vielzahn


Besonders hochwertig für eine lange Standzeit


  • Die Oberflächen sind verchromt und poliert

  • Die Oberfläche weist Rost dauerhaft ab und sorgt für eine weit überdurchschnittliche Standzeit

  • Die lange Verwendbarkeit der Werkzeuge reduziert die Kosten für Wiederbeschaffung und Lagerhaltung


ZEBRA® ist die Premium-Marke für Profi-Handwerkzeuge aus dem Hause WÜRTH

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anzahl Teile im Sortiment/Set

31 STK

Breite x Höhe x Tiefe

405 x 50 x 160 mm

Steckschlüssel 1/2 Zoll 31-teiliges Sortiment inklusive:
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX25

Beschreibung:
TX25 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX27

Beschreibung:
TX27 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX30

Beschreibung:
TX30 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX40

Beschreibung:
TX40 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX45

Beschreibung:
TX45 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX50

Beschreibung:
TX50 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX55

Beschreibung:
TX55 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, kurz

STESHSL-1/2ZO-INTX-TX60

Beschreibung:
TX60 Länge: 60 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, lang

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX30

Beschreibung:
TX30
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, lang

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX40

Beschreibung:
TX40
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, lang

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX50

Beschreibung:
TX50
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz für TX-Schrauben, lang

STESHSL-1/2ZO-INTX-LANG-TX60

Beschreibung:
TX60
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW5-L60MM

Beschreibung:
5 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW6-L60MM

Beschreibung:
6 mm
Menge: 1 x
1 x
Steckschlüssel Innensechskant extra lang

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW6-L140MM

Beschreibung:
Schlüsselweite: 6 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW7-L60MM

Beschreibung:
7 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW8-L60MM

Beschreibung:
8 mm
Menge: 1 x
1 x
Steckschlüssel Innensechskant extra lang

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW8-L140MM

Beschreibung:
Schlüsselweite: 8 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW10-L60MM

Beschreibung:
10 mm
Menge: 1 x
1 x
Steckschlüssel Innensechskant extra lang

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW10-L140MM

Beschreibung:
Schlüsselweite: 10 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW12-L60MM

Beschreibung:
12 mm
Menge: 1 x
1 x
Steckschlüssel Innensechskant extra lang

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW12-L140MM

Beschreibung:
Schlüsselweite: 12 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW14-L60MM

Beschreibung:
14 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz metrisch

STESHSL-1/2ZO-IN6KT-SW17-L60MM

Beschreibung:
17 mm
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M5X60

Beschreibung:
XZN M5
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M6X60

Beschreibung:
XZN M6
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X60

Beschreibung:
XZN M8
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

STESHSL-1/2ZO-XZN-M8X100

Beschreibung:
XZN M8
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, kurz

STESHSL-1/2ZO-XZN-M10X60

Beschreibung:
XZN M10
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

STESHSL-1/2ZO-XZN-M10X100

Beschreibung:
XZN M10
Menge: 1 x
1 x
1/2 Zoll Steckschlüsseleinsatz vielzahn, lang

STESHSL-1/2ZO-XZN-M12X100

Beschreibung:
XZN M12
Menge: 1 x
Hartschaum
1 x
Hartschaum

SCHAUMEINLG-(096513 310)

Beschreibung: Zur Aufbewahrung des Inhalts eines 31-teiligen 1/2-Zoll-Steckschlüsselsatzes
Menge: 1 x
1 x
Metallkassette Größe 4 Unbestückt

METKAS-350X260X55-GR4

Beschreibung:
350 x 260 x 55 mm
Menge: 1 x